Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde elektroden BÖHLER FOX ETI 2,50x350mm

  • ERIKS:12574767
Image 1
Rutiel elektrode voor alle posities, behalve verticaal neergaand (PG).De elektrode heeft een stabiele, rustige boog en een gering spatgedrag.
Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

Verkocht per: 220Min. order: 220

660 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 42 0 RR 12
AWS standaard
E 6013
Verpakking
220