Eriks
BÖHLER

BÖHLER Ongelegeerde elektroden BÖHLER FOX CEL 2,50x300mm

  • ERIKS:12575620
Image 1
Universele cellulose elektrode voor het neergaand lassen van buismateriaal.
Geschikt voor het lassen van grondlaag, hotpass en vullaag.
Opslaan in lijst

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,60incl. btw

Verkocht per: 780Min. order: 780

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
300 mm
ISO-norm
E 38 3 C 21
AWS standaard
E 6010
Verpakking
260