Eriks
BÖHLER

BÖHLER Middengelegeerde mig draad BÖHLER DCMS-IG 1,00mm

  • ERIKS:12575284
Image 1
Verkoperde draad voor het lassen van kruipvaste staalsoorten als 13CrMo4 5
e.d. tot een bedrijfstemperatuur van +550 ºC.
Opslaan in lijst

€ 29,65/ kilogramexcl. btw

€ 35,88incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
1 mm
ISO-norm
W CrMo 1 Si
AWS standaard
ER 80S-G
Gewicht
18 kg