Eriks
BÖHLER

BÖHLER Middengelegeerde elektroden BÖHLER FOX DCMS Kb 4,00x350mm

  • ERIKS:12574910
Image 1
Basisch beklede elektrode voor het lassen van kruipvaste staalsoorten als
13CrMo4 5 e.d. tot een bedrijfstemperatuur van +550 ºC.
Opslaan in lijst

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,07incl. btw

Verkocht per: 246Min. order: 246

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
4 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E CrMo 1 B 42 H5
AWS standaard
E 8010-B2 H4 R
Verpakking
82