Eriks
BÖHLER

BÖHLER Middengelegeerde elektroden BÖHLER FOX CN 18/11 3,20x350mm

  • ERIKS:12574905
Image 1
Basis elektrode, kerndraad legering voor hoge temperaturen CrNi austenitische staalsoorten
(Bv 1.4948, 1.4541, 304H) in de ketel, reactor en Turbinebau. Goedgekeurd op de lange termijn
geschikt voor bedrijfstemperaturen tot +700 ° C, met natte corrosie tot +300 ° C.
hitte Gecontroleerde ferrietgehalte (3-8 FN), schaal resistent. In alle posities,
behalve verticale Uitstekende lasbaarheid.
Materiaalnummers 1.4541 en 1.4550, die zijn toegelaten in de hitte-bestendig tot 550 ° C,
kan worden gelast met de kwaliteit FOX CN 18/11
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 12600Min. order: 12600

Verwachte leverdatum - 23/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 19 9 B 4 2
AWS standaard
E308-15
Verpakking
150