Eriks
BÖHLER

BÖHLER Middengelegeerde elektroden BÖHLER FOX CM 2 Kb 4,00x350mm

  • ERIKS:12574894
Image 1
Basisch beklede elektrode voor het lassen van kruipvaste staalsoorten als
10CrMo9.10, toegepast in hoogtemperatuurbestendige onderdelen van ketel- en
apparatenbouw, pijpleidingen en aardolie-industrie.
Bedrijfstemperaturen tot +600 ºC.
Opslaan in lijst

€ 1,77/ stukexcl. btw

€ 2,15incl. btw

Verkocht per: 255Min. order: 255

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
4 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E CrMo2 B 42 H5
AWS standaard
E 9018-B3 H4 R
Verpakking
85