Eriks
BÖHLER

BÖHLER Middengelegeerde elektroden BÖHLER FOX CM 2 Kb 2,50x250mm

  • ERIKS:12574892
Image 1
Basisch beklede elektrode voor het lassen van kruipvaste staalsoorten als
10CrMo9.10, toegepast in hoogtemperatuurbestendige onderdelen van ketel- en
apparatenbouw, pijpleidingen en aardolie-industrie.
Bedrijfstemperaturen tot +600 ºC.
Opslaan in lijst

€ 0,65/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

Verkocht per: 585Min. order: 585

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
250 mm
ISO-norm
E CrMo2 B 42 H5
AWS standaard
E 9018-B3 H4 R
Verpakking
195