Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX SAS 4-A 2,50x350mm

  • ERIKS:12575046
Image 1
Rutiel beklede gestabiliseerde elektrode geschikt voor het lassen van AISI 316 Ti
en gelijksoortige CrNi-gelegeerde staalsoorten.
Het lasmetaal biedt een uitstekende weerstand tegen interkristallijne corrosie.
Opslaan in lijst

€ 1,86/ stukexcl. btw

€ 2,24incl. btw

Verkocht per: 585Min. order: 585

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 19 12 3 Nb R 3 2
AWS standaard
E 318-17
Verpakking
195