Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX FFB-A 3,20x350mm

  • ERIKS:12575028
Image 1
Roestvaste rutiel beklede elektrode voor het homogeen lassen van vuurvast gewalst staal. Bestand tegen koolafzetting tot 1200°C.
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

Verkocht per: 130Min. order: 130

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 25 20 R 3 2
AWS standaard
E 310-16
Verpakking
130