Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX FFB-A 2,50x300mm

  • ERIKS:12575027
Image 1
Roestvaste rutiel beklede elektrode voor het homogeen lassen van vuurvast gewalst staal. Bestand tegen koolafzetting tot 1200°C.
Opslaan in lijst

€ 1,49/ stukexcl. btw

€ 1,81incl. btw

Verkocht per: 205Min. order: 205

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
300 mm
ISO-norm
E 25 20 R 3 2
AWS standaard
E 310-16
Verpakking
205