Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX EAS 4 M-A 4,00x350mm

  • ERIKS:12575012
Image 1
Rutiel beklede elektrode voor het lassen van AISI 316L en gelijksoortige CrNiMo,ook hoger koolstofhoudende staalsoorten.Het lasmetaal biedt een uitstekende weerstand tegen interkristallijne corrosie.
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

Verkocht per: 255Min. order: 255

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
4 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 19 12 3 L R 3 2
AWS standaard
E 316L-17
Verpakking
85