Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX EAS 4 M 3,20x350mm

  • ERIKS:12575006
Image 1
Rutiel elektrode, kerndraad gelegeerde, roestvrij staal. Bij voorkeur voor 1.4435 / 316L staalsoorten.
BÖHLER FOX EAS 4 MA is een erkend wereldleider, bekend om zijn superieure lassen
kenmerken en metallurgie. Het kan wisselstroom of gelijkstroom. Andere voordelen zijn een hoge stroom
capaciteit, minimale spatvorming, zichzelf vrijgeven slakken, glad en schoon las profiel,
veiligheid tegen vorming van porositeit door vocht bestendige coating en verpakking in hermetisch
verzegelde blikken.
De volledig gelegeerde kerndraad zorgt betrouwbaarste corrosieweerstand. Bestand tegen interkristallijne
corrosie tot +400 ° C. "
Opslaan in lijst

€ 1,96/ stukexcl. btw

€ 2,37incl. btw

Verkocht per: 420Min. order: 420

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 19 12 3 L B 2 2
AWS standaard
E316L-15
Verpakking
140