Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX CN 29/9 2,50x300mm

  • ERIKS:12574988
Image 1
Core draad gelegeerd austenitisch-ferritische speciaal beklede elektroden met rutiel envelop.
Door het hoge gehalte aan ferriet en crack bestand geschikt voor moeilijk te lassen
Materialen met hogere sterkte, zoals Drukken en trimmen matrijzen. Verbindingen met verschillende
gelegeerd staal, taai liners voor verharding.
Met een hoge mechanische sterkte en koudeversteviging mogelijkheid geschikt voor slijtvaste
Verhardingen op koppelingen, tandwielen, assen, en dergelijke. kan ook worden gebruikt
voor reparaties aan gereedschappen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 810Min. order: 810

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
300 mm
ISO-norm
E 29 9 R 3 2
AWS standaard
E312-17
Verpakking
270