Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A 3,20x350mm

  • ERIKS:12574981
Image 1
Rutiel beklede elektrode met een verhoogd ferrietgehalte (FN~20).
Hierdoor is het lasmetaal scheurvast en bijzonder geschikt voor het lassen van
moeilijk lasbare staalsoorten, austeniet-ferriet verbindingen en oplassingen van
corrosievaste lagen.
Opslaan in lijst

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

Verkocht per: 125Min. order: 125

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 23 12 2 L R 3 2
AWS standaard
E 309MoL-17
Verpakking
125