Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 5,00x450mm

  • ERIKS:12574987
Image 1
Rutiel beklede elektrode, bijzonder geschikt voor verbindingslassen van on-
en laaggelegeerd staal aan roestvaste-, hittebestendige (Cr-) staalsoorten c.q.
gietsoorten en austenitische stalen/gietstalen.
Opslaan in lijst

€ 6,09/ stukexcl. btw

€ 7,37incl. btw

Verkocht per: 180Min. order: 180

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
5 mm
Totale lengte
450 mm
ISO-norm
E 23 12 L R 3 2
AWS standaard
E 309L-17
Verpakking
60