Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 2,50x350mm

  • ERIKS:12574984
Image 1
Rutiel beklede elektrode, bijzonder geschikt voor verbindingslassen van on-
en laaggelegeerd staal aan roestvaste-, hittebestendige (Cr-) staalsoorten c.q.
gietsoorten en austenitische stalen/gietstalen.
Opslaan in lijst

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

Verkocht per: 600Min. order: 600

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 23 12 L R 3 2
AWS standaard
E 309L-17
Verpakking
200