Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX CN 22/9 N 3,20x350mm

  • ERIKS:12574975
Image 1
Rutiel beklede elektrode voor het lassen van de zgn. duplex-stalen.
Bijzonder goede weerstand tegen spanningscorrosie, spleet- en putcorrosie.
PREN ≥ 35
Opslaan in lijst

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

Verkocht per: 140Min. order: 140

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 22 9 3 N L R 3 2
AWS standaard
E 2209-17
Verpakking
140