Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX CN 20/25 M-A 2,50x300mm

  • ERIKS:12574971
Image 1
Rutiel beklede elektrode voor het lassen van tot 5% Mo-houdende staalsoorten
zoals 904L (URANUS B6).
Bijzonder goede weerstand tegen interkristallijne corrosie, spanningscorrosie,
spleet- en putcorrosie.
PREN ≥ 45
Opslaan in lijst

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,66incl. btw

Verkocht per: 230Min. order: 230

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
300 mm
ISO-norm
E 20 25 5 Cu N L R 3 2
AWS standaard
E 385-17
Verpakking
230