Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX CN 19/9 M 4,00x350mm

  • ERIKS:12574967
Image 1
Rutiel beklede elektrode voor het verbinden van hoogvaste, on- en laaggelegeerde
staalsoorten, veredelbare pantserstalen en ongelijksoortige verbindingen met Cr,
CrNi, Mn of andere staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 4,17/ stukexcl. btw

€ 5,04incl. btw

Verkocht per: 85Min. order: 85

Verwachte leverdatum - 30/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
4 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 20 10 3 R 3 2
AWS standaard
E 308Mo-17
Verpakking
85