Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX A 7-A 3,20x350mm

  • ERIKS:12574955
Image 1
Rutiel beklede elektrode voor verbindingslassen en oplassen van moeilijk lasbare
staalsoorten, bijv. (14%) Mn-stalen, verenstaal, gereedschapsstalen,
hoog-koolstofhoudende staalsoorten (42CrMo4 – C45).
Ook voor bufferlagen onder hardoplossingen.
Opslaan in lijst

€ 1,97/ stukexcl. btw

€ 2,38incl. btw

Verkocht per: 140Min. order: 140

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E Z 18 9 MnMo R 3 2
AWS standaard
E 307-16
Verpakking
140