Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LX-POEV 200XKA-FI-SG

  • ERIKS:12547330
  • Fabrikant:4047526123741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 293,44/ stukexcl. btw

€ 355,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Roestvaststalen kogellager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LX-POEV
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C