€ 124,44/ stukexcl. btw
€ 150,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Roestvaststalen naaldlager |
Hoogte | 150 mm |
Afmeting bovenplaat | 100 x 85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Met rem | Ja |
Type | LX-POEV |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 9 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |