€ 67,19/ stukexcl. btw
€ 81,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubberelastomeer |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 110 kg |
Lager | Roestvaststalen kogellager |
Hoogte | 160 mm |
Met rem | Ja |
Type | LWKX-TPA |
Materiaal vork | Polyamide 6 |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |