€ 34,45/ stukexcl. btw
€ 41,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubberelastomeer |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 110 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 160 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 55 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | LWG-TPA |
Materiaal vork | Polyamide 6 |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |