Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LU-GTH 150K-FI

  • ERIKS:12546178
  • Fabrikant:4047526118860
Image 1
Serie: LU-GTH, BH-GTH

Plaatstalen wielen, zware gesloten uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®.

Behuizing: serie LU/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met vier punten kogellagering in de draaikrans voor een optimale opname van verticale en horizontale krachten, gesloten en afgedichte draaikrans. De toepassing van geharde lagerschalen in combinatie met de speciale dynamische Blickle-persing verhoogt de bestendigheid tegen stoten en schokken en realiseert een licht draaien bij een geringe slijtage en een hoge levernsduur. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie GTH - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, 92° Shore A, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-D 150 mm met smeernippel, zilver gelakt.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 262,96/ stukexcl. btw

€ 318,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
750 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
197 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LU-GTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C