€ 600,70/ stukexcl. btw
€ 726,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 65 mm |
Draaggewicht | 2000 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 305 mm |
Afmeting bovenplaat | 175 x 140 mm |
Boutgat asafstand | 140 x 105 mm |
Met rem | Ja |
Type | LS-SPO |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 14 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |