Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LS-SPO 200K-ST

  • ERIKS:10069373
  • Fabrikant:4047526054267
Image 1
Serie: LS-SPO, BS-SPO

Gelaste stalen zwaarlastwielen, uitvoering met zware draaikrans, met zwaarlast polyamide wiel.

Behuizing: serie LS/BS - Zeer robuuste gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met axiaal groefkogellager DIN 711 en kegellager DIN 720 in de draaikrans, stof- en spatwaterdicht, met smeernippel, met ingelaste, zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-top”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SPO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: glijlager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving:

Opslaan in lijst

€ 333,56/ stukexcl. btw

€ 403,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1500 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
245 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LS-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C