Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LS-GTH 300K-ST

  • ERIKS:12545860
  • Fabrikant:4047526547608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 759,40/ stukexcl. btw

€ 918,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
300 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
1800 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
355 mm
Afmeting bovenplaat
175 x 140 mm
Boutgat asafstand
140 x 105 mm
Met rem
Ja
Type
LS-GTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
14 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C