€ 67,62/ stukexcl. btw
€ 81,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 75 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 75 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 98 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 43 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | LRXA-PATH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |