Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LRXA-PATH 50G-FI

  • ERIKS:12545376
  • Fabrikant:4047526082123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,34/ stukexcl. btw

€ 66,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
50 mm
Breedte
18 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
69 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 43 mm
Met rem
Ja
Type
LRXA-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C