€ 12,18/ stukexcl. btw
€ 14,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LRA-TPA |
Type | LRA-TPA 50K-FI-FK |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubberelastomeer |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 19 mm |
Draaggewicht | 50 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 69 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 43 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | LRA-TPA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |