Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LRA-TPA 50G-FI-EV07

  • ERIKS:12544803
  • Fabrikant:4047526127633
Image 1
Behuizing: Serie LRA/BRA, LKRA/BKRA: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocedé van de draaikrans resulteert in een minimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LRA uit kunststof, bij serie LKRA uit staal.

Wiel: Serie TPA: Hoogwaardig, thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet-strepend.
Velg: Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).
Lagering: Glijlager, 2 ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst

€ 20,80/ stukexcl. btw

€ 25,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
50 mm
Breedte
19 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
72 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 43 mm
Met rem
Ja
Type
LRA-TPA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C