Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LPXA-PO 76G-FI

  • ERIKS:12544503
  • Fabrikant:4047526082307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,53/ stukexcl. btw

€ 76,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
75 mm
Breedte
23 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
100 mm
Afmeting bovenplaat
60 x 60 mm
Boutgat asafstand
38 x 38/48 x 48 mm
Met rem
Ja
Type
LPXA-PO
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
62 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C