Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LPXA-PATH 75KD-FI-ELS-FK

  • ERIKS:12550262
  • Fabrikant:4047526207083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,80/ stukexcl. btw

€ 101,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
50 mm
Breedte
19 mm
Draaggewicht
65 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
100 mm
Afmeting bovenplaat
60 x 60 mm
Boutgat asafstand
38 x 38/48 x 48 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LPXA-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
62 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C