€ 66,19/ stukexcl. btw
€ 80,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 19 mm |
Draaggewicht | 75 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 71 mm |
Afmeting bovenplaat | 60 x 60 mm |
Boutgat asafstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | LPXA-PATH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 62 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |