Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LPXA-PATH 50G-FI

  • ERIKS:12544491
  • Fabrikant:4047526082338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,34/ stukexcl. btw

€ 73,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
50 mm
Breedte
18 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
71 mm
Afmeting bovenplaat
60 x 60 mm
Boutgat asafstand
38 x 38/48 x 48 mm
Met rem
Ja
Type
LPXA-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
62 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C