€ 9,23/ stukexcl. btw
€ 11,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LPA-POA |
Type | LPA-POA 50G-FI |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 18 mm |
Draaggewicht | 75 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 71 mm |
Afmeting bovenplaat | 60 x 60 mm |
Boutgat asafstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Met rem | Ja |
Type | LPA-POA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 62 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |