Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LO-ALTH 127K-ST

  • ERIKS:12468612
  • Fabrikant:4047526562847
Image 1
Serie: LO-ALTH, BO-ALTH

Gelaste stalen zwaarlastwielen, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®.

Behuizing: serie LO/BO - Solide, gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde en geharde lagerschalen, draaikransafdichting door labyrintbouw, met smeernippel, met ingelaste zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd.
Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-top”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie ALTH - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, 92° Shore A, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: gegoten aluminium.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 265,32/ stukexcl. btw

€ 321,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
LO-ALTH
Type
LO-ALTH 127K-ST
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
54 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
170 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LO-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C