Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LO-ALEV 200K-ST-RI2

  • ERIKS:12543138
  • Fabrikant:4047526048952
Image 1
Serie: LO-ALEV, BO-ALEV

Gelaste stalen zwaarlastwielen, wiel met elastische, massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”.

Behuizing: serie LO/BO - Solide, gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal
gevormde en geharde lagerschalen, draaikransafdichting door labyrintbouw, met smeernippel, met ingelaste zeer stabiele centrale bout geschroefd en
gezekerd. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten:
zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-top”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie ALEV - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.
Velg: gegoten aluminium.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
550 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
245 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LO-ALEV
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C