€ 21,77/ stukexcl. btw
€ 26,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubberelastomeer |
Diameter | 75 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 98 mm |
Met rem | Ja |
Type | LMDA-POA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |