€ 82,84/ stukexcl. btw
€ 100,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 108 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 57 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | LKRXA-PATH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |