Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKRXA-PATH 126KD-11-FI-FK

  • ERIKS:12548880
  • Fabrikant:4047526119676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,25/ stukexcl. btw

€ 98,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
158 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 57 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LKRXA-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C