€ 69,22/ stukexcl. btw
€ 83,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 133 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 57 mm |
Met rem | Ja |
Type | LKRXA-PATH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |