Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKRXA-PATH 101G-11-FI

  • ERIKS:12550146
  • Fabrikant:4047526126827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,22/ stukexcl. btw

€ 83,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
133 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 57 mm
Met rem
Ja
Type
LKRXA-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C