Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKRA-TPA 101K-FI-FK

  • ERIKS:12123704
  • Fabrikant:4047526575229
Image 1
Serie: LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPA

Apparatenwielen met boutgat, wiel met thermoplastisch rubberen loopvlak.

Behuizing: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocede van de draaikrans resulteert in een minimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LRA uit kunststof, bij serie LKRA uit staal. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie TPA - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).
Lagering: glijlager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C).
Kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 35,86/ stukexcl. btw

€ 43,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
LKRA-TPA
Type
LKRA-TPA 101K-FI-FK
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
110 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
133 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 57 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LKRA-TPA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C