Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKRA-POA 125G-11-FI-EV14

  • ERIKS:12549805
  • Fabrikant:4047526147822
Image 1
Behuizing: Serie LRA/BRA, LKRA/BKRA: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocedé van de draaikrans resulteert in een minimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LRA uit kunststof, bij serie LKRA uit staal.

Wiel: Serie POA: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, zwart.
Lagering: Glijlager of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst

€ 45,66/ stukexcl. btw

€ 55,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
161 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 57 mm
Met rem
Ja
Type
LKRA-POA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C