€ 77,35/ stukexcl. btw
€ 93,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 75 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 108 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 88 mm |
Met rem | Ja |
Type | LKR-SPO |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |