Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKR-SPO 75G-FI

  • ERIKS:12542599
  • Fabrikant:4047526100636
Image 1
Serie: LKR-SPO

Plaatstalen wielen, zware uitvoering, met boutgat, met zwaarlast polyamide wiel.

Behuizing: serie LKR - Dik geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van
de bodemplaat en de kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert minimale speling op de draaikrans bij soepel draaien en
een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht:
zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SPO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: glijlager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 65,27/ stukexcl. btw

€ 78,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
75 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
108 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 88 mm
Met rem
Ja
Type
LKR-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C