Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKR-ALBS 82K-FI

  • ERIKS:12541420
  • Fabrikant:4047526102807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,44/ stukexcl. btw

€ 137,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
80 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
230 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 88 mm
Met rem
Ja
Type
LKR-ALBS
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C