€ 95,13/ stukexcl. btw
€ 115,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 161 mm |
Afmeting bovenplaat | 90 x 66 mm |
Boutgat asafstand | 75 x 50 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | LKPXA-PATH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 85 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |